曜日別特売
SPU-A06L-LWAD LIMNO 10インチ 業務用 Android LTE タブレット LIMNO 82040275

LIMNO 10インチ 業務用 Android LTE タブレット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
OS
Android 13 (AOSP版)
注文コード
82040275
品番
SPU-A06L-LWAD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

現場に寄り添う、国際品質 x ロングライフ設計

OS
Android 13 (AOSP版)
仕様
FDD LTE Band 1/3/18/19/28
その他
【WWAN】あり (対応キャリア:docomo、au)
インターフェース
USB 2.0 Type-C(OTG機能付き) / モノラルスピーカー×2 / Φ3.5mm ステレオ+マイク(4極) / モノラルマイク×2(インテリジェントマイク対応)
メモリー容量
64GB
ディスプレイ
10.1インチ WUXGA(1920×1200ドット)、マルチタッチ対応(10点)
使用CPU
QUECTEL SC680A-JP, Qualcomm Kryo 260 CPU, 4 x @2.0GHz + 4 x @ 1.8GHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth v5.1
カメラ仕様
前面:500万画素 FF / 背面:500万画素 AF
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
ストレージ
4GB
NFC
Type-A/B/F/V
注意
※製品不具合時はメーカ直接のサポート対応になります。
※【メールアドレス】 customer.support@limno.co.jp
※【フリーダイヤル】 0120-121-363(受付時間:平日 9:00~17:00)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする