曜日別特売
SPU-A07-LSG LIMNO 15インチ業務用タブレットSPU-A07-LSG LIMNO 82040291

LIMNO 15インチ業務用タブレットSPU-A07-LSG

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82040291
品番
SPU-A07-LSG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

複数大手ブランドのOEM/ODMパートナーとして培った技術・実績をもとに、高品質のタブレットを提供。企画提案から仕様立案、カスタマイズ・トータルシステム設計、製品の具現化、量産まですべてメーカーで実現します。教育、通信、カラオケ、テーブルオーダーやPOSレジ、HEMS関連機器等、その他様々なサービス向けに最適にカスタマイズいたします。

消費電力
最大消費電力:約10W
インターフェース
USB:USB 2.0( High / Full / Low Speed対応、Host / Device 切換 )USB Type-C(Battery Charging) / microSD:microSD/microSDHC カードスロット × 1(UHS-I 対応、microSDメモリーカード最大2GB、microSDHCメモリーカード最大32GB ) / 充電端子:USB Type-C、DCジャック ※データ通信と共用
バッテリー
種類:リチウムイオン / バッテリ定格:7.2V 、2980 mAh
メモリー容量
4GB
ディスプレイ
サイズ・画素数:15.6 型 1920 × 1080( FHD) / 色数:約1600 万色
使用CPU
Quad Kyro260 Gold 2.0GHz,Quad Kyro260 Silver 1.8GHz/Qualcomm QCM4290
OS
Android 13
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth 5.1(BLE対応)、Class1
カメラ仕様
前面カメラ:8MP画素 FF(固定焦点) / 背面カメラ:8MP画素 FF(固定焦点)
Wi-Fi
無線LANIEEE802.11 a / b / g / n / ac / ※5GHz 帯のW52,53 は、電波法により一部許可された場合を除いて屋外使用禁止です
ストレージ
64GB
オーディオ
スピーカー(ステレオ)×2 / モノラルマイク
注意
※製品不具合時はメーカ直接のサポート対応になります。
※【メールアドレス】 customer.support@limno.co.jp
※【フリーダイヤル】 0120-121-363(受付時間:平日 9:00~17:00)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする