VVF3X1.6MM 100M VVFワッパ巻き ELPA 82041465

VVFワッパ巻き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82041465
品番
VVF3X1.6MM 100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

屋内でクーラーや照明器具などの増設・配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(Fケーブル)。

長さ(m)
100
導体径(mm)
1.6/3芯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする