VVF3X2.0MM 100M VVFワッパ巻き ELPA 82041499

VVFワッパ巻き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82041499
品番
VVF3X2.0MM 100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

エアコンやIHクッキングヒーターなどの一般住宅・商業施設の屋内配線(単相200Vや接地線付き100Vなど)に使用される標準的な電線。

長さ(m)
100
導体径(mm)
2.0/3芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする