125F 乾燥剤ニッソードライ MS ニッソーファイン 82047205

乾燥剤ニッソードライ MS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1箱(155個)
内容量1箱(155個)注文コード82047205品番125F
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。
吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。
最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。
低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。

用途
防錆、除湿、防湿、調湿
仕様
片面タイプ 1箱 155個入
寸法(mm)
140×155
主成分
塩化マグネシウム
質量(g/個)
100
アズワン品番
69-5715-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする