曜日別特売
GP-F4-50 400×500×75mm 体位固定クッション アトラス ナビス(アズワン) 82052936

GP-F4-50 400×500×75mm 体位固定クッション アトラス ナビス(アズワン) 82052936
GP-F4-50 400×500×75mm 体位固定クッション アトラス ナビス(アズワン) 82052936

体位固定クッション アトラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×75
内容量1個注文コード82052936品番GP-F4-50 400×500×75mm
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

へたりにくく末永く使用可能
耐久性のある天然ラテックス製のクッションです。
温度依存による変化が無いため、体位変換後に調整し直す手間が減ります。
製造後に2段階洗浄を行っていますので、残留しやすいタンパク質や不純物を99%以上除去し、アレルギーの元となるアレルゲン物質を極限まで取り除いています。
天然ラテックスは抗菌・防カビ性能が高く、消臭効果や防虫忌避効果がありますので衛生的にご使用いただけます。
原料が天然由来100%ですので環境にやさしく、可燃しても有毒ガスを排出しません。

材質
クッション/天然ラテックス、カバー/ポリエステル、ファスナー/ポリアセタール・ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×75
アズワン品番
8-842-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする