139479.999.30.00 バラクラバ(防風) BUFF(バフ) 82055508

バラクラバ(防風)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
サイズ
L/XL(大人用)
注文コード
82055508
品番
139479.999.30.00
参考基準価格(税別)¥12,290販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

冷涼な屋外環境や風の強い環境での使用を想定して設計されています。Pertex生地を採用し、高い防風性と軽量性を実現しています。頭部から首元までを一体でカバーし、冷たい風から保護します。リサイクルポリエステル生地を使用し、柔らかく快適な着用感を実現しています。優れた透湿性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。撥水性を備え、小雨や湿気の多い環境でも快適に使用できます。耳部分のレーザーカット通気孔により聞こえやすさを高めています。ボンディング技術を用いたシームレス構造により優れたフィット感を実現しています。

サイズ
L/XL(大人用)
質量(g)
70
寸法(cm)
首回り:58
高さ(cm)
42
仕様
【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013
色
ブラック
混率(%)
本体生地:(Pertex生地)リサイクルポリエステル100
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。
※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする