曜日別特売
20A ポリブデン H種継手 熱融着式 フランジ用平パッキン(全面パッキン) 日本継手(旧:JFE継手) 82056357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20A ポリブデン H種継手 熱融着式 フランジ用平パッキン(全面パッキン) 日本継手(旧:JFE継手) 82056357
20A ポリブデン H種継手 熱融着式 フランジ用平パッキン(全面パッキン) 日本継手(旧:JFE継手) 82056357

ポリブデン H種継手 熱融着式 フランジ用平パッキン(全面パッキン)20A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は寸法D2など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D2(mm)
75
注文コード
82056357
品番
20A
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
¥409

ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。

寸法e(mm)
15
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
75
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
47
材質
EPDM
最高使用圧力(MPa)
81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0
寸法t(mm)
3
使用流体
給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど
最高使用温度(℃)
90(循環給湯:70)
寸法D3(mm)
98
寸法n(mm)
4
適合管
ポリブデン管
注意
※接合作業には専用の工具をご使用ください。
※接合作業に当たっては、メーカーが実施する施工指導を受講し、その修了証を所有している方が行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする