※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
ポリブデン H種継手 熱融着式 フランジ用平パッキン(全面パッキン)
50A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D2
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D2(mm)
120
注文コード
82056391
品番
50A
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
寸法e(mm)
19
寸法D1(mm)
54
寸法D2(mm)
120
寸法d1(mm)
68
寸法d2(mm)
83
材質
EPDM
最高使用圧力(MPa)
81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0
寸法t(mm)
3
使用流体
給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど
最高使用温度(℃)
90(循環給湯:70)
寸法D3(mm)
153
寸法n(mm)
4
適合管
ポリブデン管
注意
※接合作業には専用の工具をご使用ください。
※接合作業に当たっては、メーカーが実施する施工指導を受講し、その修了証を所有している方が行ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材