20A×15A アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手) 82056576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20A×15A アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手) 82056576
20A×15A アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手) 82056576
20A×15A アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手) 82056576

アダプターソケット 青銅製管端防食管継手20A×15A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)20×15
呼び径(B)3/4×1/2
内容量1個注文コード82056576品番20A×15A
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
コア有り側、無し側共にテーパねじです。

用途
バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合
寸法L(mm)
42
呼び径(B)
3/4×1/2
寸法D1(mm)
33
寸法D2(mm)
27
呼び径(A)
20×15
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
寸法D3(mm)
36
寸法D4(mm)
30
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。
※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする