DAISHIN(大進)
乾電池式ハンディーウォッシャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82068711
品番
HDL-5567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
いつでもどこでも清潔に快適に使用出来る乾電池式ハンディーウォッシャーです。旅行やアウトドアに限らず防災時にも便利です。コンパクトなので持ち運び時にも邪魔になりません。
用途
旅行やアウトドア、防災時に。
付属品
収納袋・取扱説明書
質量(g)
215
電源
単4形アルカリ乾電池 2本(別売り)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約Φ48×160
タンク容量(mL)
最大140
使用時寸法(mm)
約幅Φ48×高さ278
噴射量(mL/min)
(H標準モード)170、(Lソフトモード)210
防水保護等級
IPX6
使用可能回数
180回以上(H標準モード1分使用)/120回以上(Lソフトモード1分使用)
噴射時間(秒)
H標準モード:約30、Lソフトモード:約40