O93-SK-02 アルミ製 5速 TYPE2 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー MAD MAX(マッドマックス) 82069587

O93-SK-02 アルミ製 5速 TYPE2 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー MAD MAX(マッドマックス) 82069587
O93-SK-02 アルミ製 5速 TYPE2 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー MAD MAX(マッドマックス) 82069587
O93-SK-02 アルミ製 5速 TYPE2 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー MAD MAX(マッドマックス) 82069587
O93-SK-02 アルミ製 5速 TYPE2 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー MAD MAX(マッドマックス) 82069587
O93-SK-02 アルミ製 5速 TYPE2 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー MAD MAX(マッドマックス) 82069587
O93-SK-02 アルミ製 5速 TYPE2 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー MAD MAX(マッドマックス) 82069587
O93-SK-02 アルミ製 5速 TYPE2 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー MAD MAX(マッドマックス) 82069587

アルミ製 5速 TYPE2 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82069587
品番
O93-SK-02
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

アルミ削り出しで車内をスポーティに演出します。シフトノブ周辺やセンターコンソール等、見やすい位置に貼り付けてご使用ください。貼り付けタイプ

用途
トラックパーツ
材質
アルミ
寸法(mm)
16×22
適合車種
汎用
注意
※注意事項
※車両のシフトパターンをご確認の上お買い求め下さい
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする