SFV-01B-MD ターボファン(DCDCコンバーター仕様) ETG 82070330

SFV-01B-MD ターボファン(DCDCコンバーター仕様) ETG 82070330
SFV-01B-MD ターボファン(DCDCコンバーター仕様) ETG 82070330
SFV-01B-MD ターボファン(DCDCコンバーター仕様) ETG 82070330
SFV-01B-MD ターボファン(DCDCコンバーター仕様) ETG 82070330
SFV-01B-MD ターボファン(DCDCコンバーター仕様) ETG 82070330
SFV-01B-MD ターボファン(DCDCコンバーター仕様) ETG 82070330

ターボファン(DCDCコンバーター仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82070330
品番
SFV-01B-MD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

DC24V/DC48Vに対応するDCDCコンバーター付きターボファン。
フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできる強力送風機です。
小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。
本体重量750g(本体のみ)
作業車両へ簡単に取り付けできるオペレーター向け強力送風機。高風量の送風で夏場の暑熱対策をサポートします。

用途
フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。
仕様
●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm
本体
樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属/DCDCコンバーター付属
使用環境
屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。
主な機能
強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
注意
DCDCコンバーターを使用してDC24V・DC48V車両の電源をDC12Vへ変換してターボファン本体へ接続してください。取付前に車両の電源仕様をご確認ください。安全を確保できる位置に取り付け、運転や作業の妨げにならないよう設置してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする