- 用途
- フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。
- 仕様
- ●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm
- 本体
- 樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属/モバイルバッテリー/専用充電器/モバイルバッテリー用電源コード
- 使用環境
- 屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。
- 主な機能
- 強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応