曜日別特売
1113001 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 82077181

1113001 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 82077181
1113001 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 82077181

山林鋸 本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82077181
品番
1113001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

手曲型変則回転目立:刃のピッチは先が荒く、手元に近づくほど細くなっています。切込み角度は先がカギ目で鋭角で手元に近づくにつれ鈍角になっており切れ味が滑らか

板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
360
アサリ
有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする