曜日別特売
K87122E6JK-MDP シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82077235

K87122E6JK-MDP シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82077235
K87122E6JK-MDP シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82077235
K87122E6JK-MDP シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82077235
K87122E6JK-MDP シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82077235
K87122E6JK-MDP シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82077235
K87122E6JK-MDP シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82077235
K87122E6JK-MDP シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82077235
K87122E6JK-MDP シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82077235
K87122E6JK-MDP シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82077235
K87122E6JK-MDP シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82077235
K87122E6JK-MDP シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82077235
K87122E6JK-MDP シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82077235

シングルワンホールスプレー混合栓(FB)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1台注文コード82077235品番K87122E6JK-MDP
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

【IENIシリーズ】シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。
【優れたデザイン性】マットなブラックでキッチンに洗練を添えるミニマルなデザイン。スペックはもちろん、デザイン性へのこだわりも大切にする人に適した水栓です。
【水流切替・引き出しホース】吐水口の先端に、カチッと回すコンパクトな水流切り替えスイッチを付けました。角丸のデザインは泡が付いた手でもつまみやすく、シャワーとストレートの切り替えが簡単に行えます。
また、ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率がアップします。
【ウルトラファインバブル発生】ごく微細なウルトラファインバブルが、食器や食材の汚れをきれいに落とします。 また、ウルトラファインバブルを含んだ水は浸透力が高く、出汁のうま味をしっかり引き出すので料理にも最適です。
【家計にやさしい節約設計】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」で湯水の切替位置をお知らせします。お湯が出る前にカチッとクリック感があるので、無意識にお湯を使ってしまうのを防げます。

用途
キッチン用水栓
仕様
【吐水】シャワー / 整流
厚さ(mm)
5~30
マットブラック
取付
台付き
ホース長さ(m)
1.1
機能
ウルトラファインバブル発生装置付き
使用地区
寒冷地
取付穴径(mm)
35~40
ナット対辺(mm)
38
商品タイプ
エコ
水栓タイプ
節湯B / 節湯C1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする