曜日別特売
DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251

DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251
DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251
DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251
DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251
DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251
DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251
DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251
DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251
DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251
DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251
DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251
DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251
DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251
DC-Y2BIG(BK) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 82077251

水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1着
タイプ
(幅広ワイドモデル)ウェアのみ
注文コード
82077251
品番
DC-Y2BIG(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。
【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。
【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。
【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。

用途
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
セット内容
専用ウェア×1着、1000ml専用ボトル×1、水タンク×1
質量(g)
ウェア:700
タイプ
(幅広ワイドモデル)ウェアのみ
胸囲(cm)
100~150
肩幅(cm)
約32
色
ブラック
サイズ
フリー
着丈(cm)
約44
素材
ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
取扱説明書:(3.74MB)
注意
※冷たさ持続時間は使用環境や体温により異なります。最大約3時間30分の冷たさ持続(付属の1000ml専用ボトル)はメーカー調べ(使用環境36度 湿度70% チューブ表面温度26度以下の時間)となります。
※相性の問題で一部使用不可能なバッテリーもございます。稼働から20秒程で電源オフになる仕様のバッテリーは使えません。
※ACアダプタは付属しておりません。
※一部古いパッケージにチャージボトル容量が900mlと表記されているものがございますが、中身は1000mlのチャージボトルが入っております。恐れ入りますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

商品説明動画

この動画は、4人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-27
用途: 建設業
建設業・工事業

思った以上に冷やされていい感じです。氷を入れかえるのが一番効果的に思われます。外気に左右されないですしバッテリーのもちもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする