AS-006B oh!kami ウォッシャブルペーパー保冷・保温バッグ ランチバッグ 山田利 82082887

oh!kami ウォッシャブルペーパー保冷・保温バッグ ランチバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
82082887
品番
AS-006B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

紙なのに水洗いできる保冷・保温バッグです。 紙なので軽量です。ファスナー付きの裏地3層でしっかり保冷・保温します。持ち運びやすい形状を追求しました。革製品のように使う程に馴染む質感、また、ウォッシャブルペーパー使用で水洗いOKです。

用途
買い物・お弁当持参用に。
色
グリーン
質量(g)
124
内容量(L)
1.5
寸法(cm)
31×21×11
注意
※洗濯及びアイロンは避け、汚れが気になる場合は中性洗剤か水で湿らせた布などで拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする