曜日別特売
PPC-032【ワケあり】 ペーパーケース TRUSCO 82083867

代表画像

PPC-032【ワケあり】 ペーパーケース TRUSCO 82083867
PPC-032【ワケあり】 ペーパーケース TRUSCO 82083867

ペーパーケース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(200枚)
質量(g)
140
注文コード
82083867
品番
PPC-032【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥16,98014,980

内容物が軽量で容積が大きいものの梱包用として段ボールの代わりに使うことができます。
段ボールの1/10の保管スペースで保管することができます。

用途
トイレットロールやペットフード、ショッピングバッグなど軽くて柔軟性のある製品の梱包に。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
トラスコ品番
208-3645
質量(g)
140
容量(L)
32
アズワン品番
64-8644-98
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする