ロゴ画像
KVK
シャワーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・対応製品
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
対応製品
KM6061EC・KM6081EC等
注文コード
82083980
品番
ZKM6061FH【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
対応製品
KM6061EC・KM6081EC等
全長(mm)
1500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
シャワーヘッド:めっき