曜日別特売
02030c【ワケあり】 サンプラ(R)PPボトル細口 サンプラテック 82084095

※内溶液もしっかり確認できます。

02030c【ワケあり】 サンプラ(R)PPボトル細口 サンプラテック 82084095
02030c【ワケあり】 サンプラ(R)PPボトル細口 サンプラテック 82084095

サンプラ(R)PPボトル細口

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1ケース(400本)
容量(mL)
30
注文コード
82084095
品番
02030c【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥31,98025,980

パッキン不要、中栓なし。
作業性に優れたワンタッチボトル。
低コストなボトル。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PP
1目盛(mL)
-
全高(mm)
66
口径(Φmm)
15
目盛
なし
外径(Φmm)
33
型番
2030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09298405
2015-10-18
用途: 製品(化学薬品)の見本用
製造業

パッキンレスタイプのキャップであるが、ネジがしっかりしているので密閉性が高く、トルクをかけてもネジが飛ばないのが良い。またPP素材であるのでガスバリア性が高く、耐薬品性もあるので、弊社には必要不可欠な製品である。但し、容器にバリやキズが多く、美観面ではやや劣るので、製品に使用するには無理がある。200本入りを購入しているが、「5日納品」であるため、納品までに時間がかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする