曜日別特売

セーフティ・リレー G7SA

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
極数
6
接点構成
4a2b
定格電圧(V)
DC12
注文コード
82084479
品番
G7SA-4A2B-DC12【ワケあり】
在庫数量:残り20点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)アウトレット
¥2,498¥1,598

EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー
強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。
機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。
インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
4極、 6極を品揃え。
PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。
入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。

耐電圧
コイル接点間、異極間(6極:3-5極間、4-6極間、5-6極間を除く):AC4000V 50/60Hz 1min
異極間(3-5極間、4-6極間、5-6極間):AC2500V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格電圧(V)
DC12
極数
6
接点構成
4a2b
動作時間(ms)
20以下(周囲温度23℃)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
-
質量(g)
約25
外形寸法(mm)
50以下×13以下×24以下
保護構造
耐フラックス形
応答時間
10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-40~+85(ただし、氷結および結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)
端子構造
プリント基板用端子
機械的耐久性
1000万回(開閉ひん度36000回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
接点材質
Auメッキ+Ag合金
コイル抵抗(Ω)
288
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
36000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))
耐振動
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
コイル電圧(V)
DC12
定格負荷
AC250V 6A、DC30V 6A
復帰時間(ms)
20以下(周囲温度23℃)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
ターミナルタイプ
-
スイッチング電流(A)
-
使用周囲湿度(%RH)
5~85
コイル定格(V)
DC12V 41.7mA
接点定格負荷電圧(V)
AC250 6A (抵抗負荷) DC30 6A (抵抗負荷)
注意
※応答時間は、コイル電圧をオフした後、a接点がオフするまでの時間で、バウンス時間を含みます。
定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。
※動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
※ソケット(形P7SA)で使用する場合は、コイル接点間/異極間の耐電圧はAC2500V 50/60Hz 1minとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47659369
2022-07-29
用途: 新規機械製作に装着

何の問題点も有りません。動作も普通にしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする