曜日別特売
LEX-305A【ワケあり】 レーザセンサ 北陽電機 82084488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レーザセンサ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は検出距離など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出距離(mm)
30000
注文コード
82084488
品番
LEX-305A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥14,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
検出方式
透過型
検出光
レーザー
検出距離(mm)
30000
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC規格)
出力
PNP
スポット径
約Φ30mm(30mにて)
付属品
取付金具、取付ネジ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
測長センサ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする