曜日別特売
TS-STI020A-BKR【ワケあり】 スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 320フォワード H07/06~H19/06 雅 82084531

スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 320フォワード H07/06~H19/06

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82084531
品番
TS-STI020A-BKR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,980

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途
内装パーツ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
運肘無し、枕一体式
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
年式
H07/06~H19/06
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする