ND-EK230L-20A【ワケあり】 単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業 82084741

ND-EK230L-20A【ワケあり】 単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業 82084741
ND-EK230L-20A【ワケあり】 単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業 82084741
ND-EK230L-20A【ワケあり】 単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業 82084741
ND-EK230L-20A【ワケあり】 単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業 82084741
ND-EK230L-20A【ワケあり】 単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業 82084741
ND-EK230L-20A【ワケあり】 単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業 82084741
ND-EK230L-20A【ワケあり】 単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業 82084741

単相200Vロック(引掛)式ドラム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は漏電しゃ断器過負荷電流・質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
20赤
質量(kg)
8.2
注文コード
82084741
品番
ND-EK230L-20A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)アウトレット
¥63,980¥51,980

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
質量(kg)
8.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(m)
30
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-種別
SVCT
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
20赤

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする