今村紙工
クッション封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
サイズ
A4
注文コード
82084811
品番
KFT-3【ワケあり】
在庫数量:残り74点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,298
¥
4,998
バスケットに入れる
内面エアー緩衝材のクッション封筒です。
用途
梱包袋に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
452-6579
サイズ
A4
縦(mm)
340
横(mm)
255
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
未晒クラフト紙(内面ポリエチレン)
色
茶色
テープ
なし