ヤマニパッケージ
ルミア和包 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・質量・入数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200枚)
寸法(mm)
246×123×46
質量(g)
56.5
入数
8
注文コード
82084987
品番
19-432B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
11,980
バスケットに入れる
和包みシリーズ モダンな黒市松柄。組立式。
用途
ルミアカップ8個
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
246×123×46
入数
8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
56.5