両口ハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)4619
内容量1個注文コード82263311品番116119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
用途
アンカーや測量釘の打ち込み、コンクリート・レンガの破砕、鉄工作業、板金作業などに
材質
頭部:機械構造用炭素鋼 / 柄:グラスファイバー、ポリプロピレン / グリップ:TPR,(頭部)機械構造用炭素鋼 / (柄)グラスファイバー、ポリプロピレン / (グリップ)TPR
寸法(mm)
845×156×59
色
イエロー/ブラック/レッド/シルバー
質量(g)
4619
質量(kg)
【頭】3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする