WIZ'A
両口ハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
204
4619
204
1135
3758
2096
1655
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82263451
品番
GTHS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
ホビー・工芸の細かな釘打ちや、狭い場所での作業に
材質
頭:S45C / 柄:パイプスチール / グリップ:ゴム,(頭)S45C / (柄)パイプスチール / (グリップ)ゴム
寸法(mm)
230×58.5×21
色
シルバー/レッド/ブラック
質量(g)
204
頭の全長(mm)
58.5