WIZ'A
八角玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
【頭】375
【頭】375
【頭】300
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82263627
品番
X12282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
木材への釘打ち・ノミの叩き・かんなの刃の調整や狭い場所での横打ちなどに
寸法(mm)
333×91×24
質量(g)
【頭】375
本体質量(g)
513
頭の全長(mm)
91
仕様
紐通し穴あり
材質
頭:S45C / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂,(頭)S45C / (柄)グラスファイバー / (グリップ)樹脂
色
シルバー/ブラック
硬度
【頭】HRC45~55