若獅子
マルチ木工用鋸替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82263697
品番
NM-241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
「若獅子 マルチ木工用鋸 本体 240mm NM-240」の替刃
材質
刃部:炭素工具鋼,(刃部)炭素工具鋼
寸法(mm)
275×39.5×1
色
シルバー
質量(g)
34
刃の種別
クリア塗装/衝撃焼入れ
刃渡り(mm)
240