※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
アダプターめすおすエルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形 埋設用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
50
50
25
20
15
40
32
呼び径(B)
2
2
1
3/4
1/2
1-1/2
1-1/4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82265045
品番
50A
参考基準価格(税別)
¥21,660
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。
用途
バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合
呼び径(B)
2
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
101
寸法D1(mm)
76
寸法D2(mm)
46
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
呼び径(A)
50
寸法D3(mm)
45
適合管
外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
二面幅B1(mm)
70
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。
※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
※管端防食機構付きの器具類には使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材