20A アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手) 82265097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20A アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手) 82265097
20A アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手) 82265097
20A アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手) 82265097
20A アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手) 82265097

アダプターソケット 青銅製管端防食管継手 埋設用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード82265097品番20A
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
コア有り側、無し側共にテーパねじです。

用途
バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合
寸法L(mm)
60
呼び径(B)
3/4
寸法L1(mm)
20
寸法D(mm)
40
呼び径(A)
20
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
二面幅B1(mm)
40
角数
8
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。
※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする