50A トランジション継手 バルブチー 日本継手(旧:JFE継手) 82266436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50A トランジション継手 バルブチー 日本継手(旧:JFE継手) 82266436
50A トランジション継手 バルブチー 日本継手(旧:JFE継手) 82266436

トランジション継手 バルブチー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード82266436品番50A
参考基準価格(税別)¥20,160販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。

用途
鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
寸法L1(mm)
139
寸法D(mm)
78
寸法L2(mm)
238
寸法H1(mm)
109
呼び径(A)
50
寸法H2(mm)
101
寸法R
R2、Rp2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする