曜日別特売
32A PLSM継手 防食メカニカル継手 接合材 PE-Pパッキン 日本継手(旧:JFE継手) 82267206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLSM継手 防食メカニカル継手 接合材 PE-Pパッキン32A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード82267206品番32A
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
呼び径(A)
32
適合管
ポリエチレン管(PE管)
注意
※100Aは、1号U管には1号U管用をご使用ください。
※20A用スティフナーは銅製です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする