曜日別特売
100A 90°ショートエルボ ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.901 めっき品 日本継手(旧:JFE継手) 82267407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100A 90°ショートエルボ ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.901 めっき品 日本継手(旧:JFE継手) 82267407
100A 90°ショートエルボ ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.901 めっき品 日本継手(旧:JFE継手) 82267407

90°ショートエルボ ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.901 めっき品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード82267407品番100A
参考基準価格(税別)¥8,540販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。
カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。

用途
消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使
用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ
リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング
継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)
質量(kg)
2.3
呼び径(B)
4
寸法A(mm)
102
呼び径(A)
100
形状
エルボ90°
材質(本体)
FCD450-10
規格
国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920
最高使用圧力(MPa)
2
最高使用温度(℃)
60
適合管
水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする