- 用途
- 消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使
用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ
リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング
継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)
- 質量(kg)
- 1.28
- 呼び径(B)
- 3
- 寸法A(mm)
- 113
- 寸法B(mm)
- 157
- 寸法C(mm)
- 52
- 形状
- カップリング
- 材質(本体)
- FCD450-10
- 規格
- 国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920、JPF MP 006
- 最高使用圧力(MPa)
- 2
- 二面幅(mm)
- 17
- 本数
- 【ボルト】2
- 呼び径(A)
- 80
- ボルト(mm)
- M10×70
- 最高使用温度(℃)
- 60
- 材質(ガスケット)
- EPDM
- 適合管
- 水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》、水系消火設備用薄肉鋼管
- 材質(ボルト)
- 炭素鋼
- 材質(ナット)
- 炭素鋼
- 外径(mm)
- 89.1