- 用途
- 消化管の埋設配管
- 材質
- 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
- 形状
- エルボ45°
- 種類
- ねじ込み継手
- 寸法L(mm)
- 61
- 規格
- JIS B 2301
- 呼び径(B)
- 3
- 最高使用圧力(MPa)
- 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
- 寸法A(mm)
- 54
- 寸法D(mm)
- 106
- 寸法C(mm)
- 27
- 使用流体
- 給水以外の水、油、空気、ガス
- 呼び径(A)
- 80
- 適合管
- 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
- 二面幅B1(mm)
- 112
- 二面幅B2(mm)
- 106