曜日別特売
30A トランジション継手 サービスチー 日本継手(旧:JFE継手) 82268326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30A トランジション継手 サービスチー 日本継手(旧:JFE継手) 82268326
30A トランジション継手 サービスチー 日本継手(旧:JFE継手) 82268326

トランジション継手 サービスチー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)30
内容量1個注文コード82268326品番30A
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。

用途
鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
寸法L1(mm)
99
寸法D(mm)
58
寸法L2(mm)
175
寸法H1(mm)
93
呼び径(A)
30
寸法H2(mm)
90
寸法R
Rc1-1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする