※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
ポリブデン H種継手 熱融着式 フランジ 10K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
140
100
155
140
135
125
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82268351
品番
40A
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
140
寸法C(mm)
105
寸法D1(mm)
60
寸法h(mm)
19
最高使用圧力(MPa)
81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0
使用流体
給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど
最高使用温度(℃)
90(循環給湯:70)
使用ボルト
M16×85
寸法n(mm)
4
適合管
ポリブデン管
注意
※接合作業には専用の工具をご使用ください。
※接合作業に当たっては、メーカーが実施する施工指導を受講し、その修了証を所有している方が行ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材