※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
104
104
114
134
呼び径(A)
30×16
30×13
40×16
40×30
50×20
50×40
40×25
30×16
50×25
50×16
40×20
寸法H(mm)
44
44
49
55
59
65
53
61
57
51
63
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82269279
品番
30×16
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
寸法L(mm)
104
寸法H(mm)
44
呼び径(A)
30×16
形状
チーズ
規格
JIS K 6779
最高使用圧力(MPa)
81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0
使用流体
給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど
最高使用温度(℃)
90(循環給湯:70)
適合管
ポリブデン管
注意
※接合作業には専用の工具をご使用ください。
※接合作業に当たっては、メーカーが実施する施工指導を受講し、その修了証を所有している方が行ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材