曜日別特売
25A PLSM継手 防食メカニカル継手 接合材 PLPパッキン 日本継手(旧:JFE継手) 82269900

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLSM継手 防食メカニカル継手 接合材 PLPパッキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)25
内容量1個注文コード82269900品番25A
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(A)
25
適合管
二層型ポリエチレン被覆鋼管(PLP鋼管)
注意
※保護層を剥離して接合してください。
※20Aには絶縁リングは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする