曜日別特売
100A×80A 径違いチーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手) 82271327

径違いチーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)100A×80A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(B)4×3
呼び径(A)100×80
内容量1個注文コード82271327品番100A×80A
参考基準価格(税別)¥26,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。
専用のゴム輪が付属します。

用途
消化管の埋設配管
呼び径(B)
4×3
寸法L1(mm)
180
寸法D1(mm)
132
寸法D2(mm)
106
寸法L2(mm)
98
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
寸法A1(mm)
83
呼び径(A)
100×80
寸法A2(mm)
91
寸法C1(mm)
28
寸法C2(mm)
27
適合管
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
二面幅B1(mm)
140
二面幅B2(mm)
134
二面幅B3(mm)
112

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする