曜日別特売
30A ポリブデン H種継手 熱融着式 H種チーズ 日本継手(旧:JFE継手) 82272359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30A ポリブデン H種継手 熱融着式 H種チーズ 日本継手(旧:JFE継手) 82272359
30A ポリブデン H種継手 熱融着式 H種チーズ 日本継手(旧:JFE継手) 82272359

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種チーズ30A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)30
内容量1個注文コード82272359品番30A
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。

寸法L(mm)
104
寸法H(mm)
52
呼び径(A)
30
形状
チーズ
規格
JIS K 6779
最高使用圧力(MPa)
81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0
使用流体
給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど
最高使用温度(℃)
90(循環給湯:70)
適合管
ポリブデン管
注意
※接合作業には専用の工具をご使用ください。
※接合作業に当たっては、メーカーが実施する施工指導を受講し、その修了証を所有している方が行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする