曜日別特売
949886 プロフィットハイジェニックカート B125 リンレイ 82283936

商品画像

プロフィットハイジェニックカート B125

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82283936
品番
949886
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

カラーリング、オフロケーションに基づく感染対策に対応し、院内清掃に最適な機能とレイアウトを備えています。
オフロケーション方式での運用に必要なモップ類の収納スペースを確保、クロス、モップ使用後の交差汚染を防止。
アタッチメントやトレイなどのレイアウトがカスタマイズでき、フレキシブルな利用ができます。
キャスター125mm径タイプ(2個はブレーキ付)。

寸法(mm)
940×550×1270
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする