曜日別特売
PFDK-22 プラフレキ 古河電工(古河電気工業) 82294926

プラフレキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m/把)50
内径d(Φmm)22
外径D(Φmm)30.5
内容量1束注文コード82294926品番PFDK-22
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
質量(kg)
約12/把
外径D(Φmm)
30.5
内径d(Φmm)
22
長さ(m/把)
50
仕様
把の大きさ(約mm):内径 420・外径 590・幅 270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする