曜日別特売
PFDK-28 プラフレキ 古河電工(古河電気工業) 82294935

プラフレキPFDK-28

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m/把)30
内径d(Φmm)28
外径D(Φmm)36.5
内容量1束注文コード82294935品番PFDK-28
参考基準価格(税別)¥17,130販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
質量(kg)
約8/把
外径D(Φmm)
36.5
内径d(Φmm)
28
長さ(m/把)
30
仕様
把の大きさ(約mm):内径 420・外径 620・幅 260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする