古河電工(古河電気工業)
プラフレキ
PFDK-36
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m/把)
20
20
30
50
内径d(Φmm)
36
22
28
36
外径D(Φmm)
45.5
30.5
36.5
45.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
82294978
品番
PFDK-36
参考基準価格(税別)
¥20,260
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約8/把
外径D(Φmm)
45.5
内径d(Φmm)
36
長さ(m/把)
20
仕様
把の大きさ(約mm):内径 420・外径 660・幅 220