曜日別特売
SD-FBA90D 組立式フードボックス(取出し無しタイプ) ネグロス電工 82295240

組立式フードボックス(取出し無しタイプ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は適合幅など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
適合幅(mm)
900
注文コード
82295240
品番
SD-FBA90D
参考基準価格(税別)¥154,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

本体を加工することで、壁面立上がりケーブルラックや配管からの引込みなど、様々な施工に対応できます。
本体加工前に取り付けできるため、早期の雨じまいに対応できます。
上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。
組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。
ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。
貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。

W
1200
適合幅(mm)
900
仕様
SD
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする