GREAT TOOL
八角ハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82298828
品番
GTHS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
精密な木工細工、家具の組み立て、ホゾの調整、釘の微細な打ち込みなどに
材質
頭:S45C / 柄:パイプスチール / グリップ:ゴム,(頭)S45C / (柄)パイプスチール / (グリップ)ゴム
寸法(mm)
233×61×22
色
シルバー/レッド/ブラック
質量(g)
189
頭の全長(mm)
61